Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TME CA2005 THERMOMETER CATERING, -50 BIS 400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864408
Hersteller:
     TME
Herst.-Nr.:
     CA2005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Temperatur-Messgeräte
Thermometer
Wärmebildkameras
Temperaturmessbereich: -50°C bis +400°C
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 130 mm
  • Außenbreite: 70 mm
  • Außentiefe: 33 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TME, CA2005, 3864408, 386-4408
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 47,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,66*
    € 75,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,24*
    € 74,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,89*
    € 71,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,52*
    € 69,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,73*
    € 65,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,76*
    € 56,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.