Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TME CAP-G MESSFÜHLER NADELFÖRMIG, -100 BIS 280°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864423
Hersteller:
     TME
Herst.-Nr.:
     CAP-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messleitungen
Messtechnik
Messung
Tastköpfe
Messfühler-Funktion: Temperatur
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Thermoelement-Thermometer MM2000, CA2005, MM2010, MM2020, MM2030, MM7000-2D, MM7005-2D, MM7010, Typ T, von TME
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Umgebungsbedingungen, von, TME, CAP-G, 3864423, 386-4423
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,93*
    € 21,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,72*
    € 19,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,74*
    € 18,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,42*
    € 18,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.