Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TME 6000 THERMOMET. THERMOELEMENT -200 BIS 1767°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864456
Hersteller:
     TME
Herst.-Nr.:
     6000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Temperatur-Messgeräte
Thermometer
Wärmebildkameras
Temperaturmessbereich: -200°C bis +1767°C
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 118 mm
  • Außenbreite: 57 mm
  • Außentiefe: 150 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TME, 6000, 3864456, 386-4456
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 177,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 235,86*
    € 280,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 230,34*
    € 274,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 203,73*
    € 242,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 197,37*
    € 234,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 193,26*
    € 229,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 177,60*
    € 211,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.