Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TME 6006 THERMOMET. THERMOELEMENT -200 BIS 1767°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864457
Hersteller:
     TME
Herst.-Nr.:
     6006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Temperatur-Messgeräte
Thermometer
Wärmebildkameras
Temperaturmessbereich: -200°C bis +1767°C
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 148 mm
  • Außenbreite: 67 mm
  • Außentiefe: 190 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TME, 6006, 3864457, 386-4457
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 223,64*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 296,28*
    € 352,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 285,38*
    € 339,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 255,29*
    € 303,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 246,05*
    € 292,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 240,93*
    € 286,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 223,64*
    € 266,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.