Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR ICE40LP1K-CM36A FPGA, 275MHZ, UCBGA-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864485
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     ICE40LP1K-CM36A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
lattice fpga
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.46 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 1280 Macrocells
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 1.26 V
  • FPGA: SRAM-basiertes FPGA
  • FPGA-Familie: iCE40LP
  • RAM-Bits insgesamt: 128 Kbit
  • Anzahl der Logikblöcke: 1280
  • Bauform - Logikbaustein: UCBGA
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 25 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 36 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 1280 Logic Cells
  • IC-Gehäuse / Bauform: UCBGA
  • Taktmanagement: PLL
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 1.14 V
  • Geschwindigkeitsklasse: -
  • Prozesstechnologie: 40nm (CMOS)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 275 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 25 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, LATTICE SEMICONDUCTOR, ICE40LP1K-CM36A, 3864485, 386-4485
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,25*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.