Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 681M21WA4SL101 KOMBI-D-SUB-BUCHSE, DC-21WA4, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864529
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     681M21WA4SL101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, gerade
  • Einsatzanordnung: DC-21WA4
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: Power-D 681M Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 17 Signalkontakte + 4 Leistungskontakte
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 21 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,37*
    € 25,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,35*
    € 25,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,76*
    € 23,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,13*
    € 19,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.