Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 681M21WA4SL111 KOMBI-D-SUB-BUCHSE, DC-21WA4, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864530
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     681M21WA4SL111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Einsatzanordnung: DC-21WA4
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: Power-D 681M Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 17 Signalkontakte + 4 Leistungskontakte
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 21 Kontakt(e)
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, gerade
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,30*
    € 21,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.