Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 681M5W5203L111 KOMBI-D-SUB-BUCHSE, DB-5W5, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864548
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     681M5W5203L111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, gerade
  • Einsatzanordnung: DB-5W5
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: Power-D 681M Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 5 Leistungskontakte
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,87*
    € 20,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.