Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 684M17W2203L621 KOMBI-D-SUB-BUCHSE, DB-17W2, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864573
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     684M17W2203L621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Einsatzanordnung: DB-17W2
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: Power-D 684M Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 15 Signalkontakte + 2 Leistungskontakte
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 17 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,77*
    € 24,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,71*
    € 24,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,20*
    € 22,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,77*
    € 17,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.