Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 684M3W3203L621 KOMBI-D-SUB-BUCHSE, DA-3W3, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864577
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     684M3W3203L621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Einsatzanordnung: DA-3W3
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: Power-D 684M Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 3 Leistungskontakte
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,36*
    € 24,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,32*
    € 24,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.