Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 684M7W2203L621 KOMBI-D-SUB-BUCHSE, DA-7W2, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864581
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     684M7W2203L621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Einsatzanordnung: DA-7W2
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: Power-D 684M Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 5 Signalkontakte + 2 Leistungskontakte
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,95*
    € 23,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,92*
    € 23,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,48*
    € 21,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,42*
    € 18,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,57*
    € 14,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.