Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI LD30CNBI10BPM5IO FOTOSENSOR, PUSH-PULL/NPN/PNP, 1M, TOF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3865081
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     LD30CNBI10BPM5IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
IO-Link Sensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Messmethode: Time-of-Flight
  • Anschlussmethode: M8-Steckverbinder
  • Produktpalette: LD30 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 1 m
  • Sensorausgang: NPN / PNP, Push-Pull
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, fotosensor, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, CARLO GAVAZZI, LD30CNBI10BPM5IO, 3865081, 386-5081
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    28 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 111,90*
    € 139,46*
    € 5,90*
    ab € 113,12*
    € 150,14*
    Frei Haus
    ab € 117,12*
    € 151,40*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 111,17*
    € 154,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 154,74*
    € 184,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 153,99*
    € 183,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 137,92*
    € 164,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 127,66*
    € 151,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 125,01*
    € 148,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 122,35*
    € 145,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 119,69*
    € 142,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 111,17*
    € 132,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.