Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI PD30CTDI10BPM5IO FOTOSENSOR, 1M, NPN/PUSH-PULL/PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3865087
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PD30CTDI10BPM5IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Optische Sensorköpfe
Messmethode: Diffus reflektierend
  • Anschlussmethode: M8-Steckverbinder
  • Produktpalette: -
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 1 m
  • Sensorausgang: NPN, Push-Pull, PNP
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, fotosensor, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, CARLO GAVAZZI, PD30CTDI10BPM5IO, 3865087, 386-5087
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 61,68*
    € 79,93*
    € 8,95*
    ab € 63,41*
    € 83,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 65,49*
    € 91,92*
    € 6,90*
    ab € 79,17*
    € 105,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,92*
    € 109,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,30*
    € 107,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,01*
    € 97,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,62*
    € 93,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 76,91*
    € 91,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 75,50*
    € 89,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 74,51*
    € 88,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,49*
    € 77,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.