Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 73404-0140 HF-STECKV., SMB-BUCHSE, 75 OHM, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3865382
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     73404-0140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMB Steckverbinder
smb steckverbinder
Steckverbindertyp: SMB-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 75 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerade Einbaubuchse mit Verschraubung
  • Produktpalette: 73404 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Koaxialanschluss: Rand
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 73404-0140, 3865382, 386-5382
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,19*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.