Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) GS8-6 RINGKABELSCHUH 8MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3865605
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     GS8-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh kupfer
ringkabelschuh
Isolatorfarbe: -
  • Bolzengröße - imperial: 5/16 Zoll
  • Produktpalette: GS
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Isoliermaterial: Ohne Isolierung
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Bolzengröße - metrisch: M8
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: jst ringkabelschuh, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), GS8-6, 3865605, 386-5605
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,0702*
    € 0,2045*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 3,95*
    € 8,64*
    1
    pro Paket
    € 5,95*
    ab € 8,21*
    € 14,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Paket
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,079* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    WC-0510DIN
    ab € 370,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.