Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZX8850S-C6V2-QYL Z-DIODE, 6.2V, 0.365W, DFN1006BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3868881
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX8850S-C6V2-QYL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: BZX8850S-Q Series
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 365 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 6.2 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DFN1006BD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX8850S-C6V2-QYL, 3868881, 386-8881
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,33*
    Lager 139
    4316
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0431*
    € 0,4308*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4308*
    € 0,51265
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1262*
    € 0,15018
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,114*
    € 0,13566
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0863*
    € 0,1027
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0618*
    € 0,07354
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0561*
    € 0,06676
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0524*
    € 0,06236
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,154* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.