Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPGTT-AC-AC03-PL-M-SA KIT GEHÄUSEKIT, AUSSEN, ALUMINIUMLEGIERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3869116
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPGTT-AC-AC03-PL-M-SA KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: Multicomp Pro Enclosure Kits
  • Außenhöhe - imperial: 0.65 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 121.5 mm
  • Außentiefe - metrisch: 214.5 mm
  • Gehäusefarbe: -
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Außenbereiche
  • IP-Schutzart: IP67
  • Außenbreite - Zoll: 4.78 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 8.44 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 16.6 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 61,04*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,08*
    € 111,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,50*
    € 108,89
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 85,90*
    € 102,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,89*
    € 101,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,50*
    € 95,80
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 71,72*
    € 85,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,04*
    € 72,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.