Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS R5F10Y17ASP#50 MCU, 8 BIT, 20MHZ, LSSOP-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3869674
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R5F10Y17ASP#50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller renesas
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: Mikrocontroller der Produktfamilie RL78, Produktreihe RL78/F1x, Gruppe RL78/F13
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 8 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, UART
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LSSOP
  • Bausteinkern: RL78
  • Programmspeichergröße: 4 KB
  • RAM-Speichergröße: 512 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: RL78
  • MCU-Baureihe: RL78/G1x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, R5F10Y17ASP#50, 3869674, 386-9674
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,31*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,365*
    € 1,62435
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,172*
    € 1,39468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,022*
    € 1,21618
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.