Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ISL90728WIE627Z-TK DIGITALPOTENTIOMETER, 10K, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3869699
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ISL90728WIE627Z-TK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
digitalpotentiometer
Produktpalette: Single 128 -Taps Volatile Digital Pots
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Gesamtwiderstand: 10 kohm
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Temperaturkoeffizient: ± 45ppm/°C
  • Anzahl Schritte: 128
  • Anzahl der Potentiometer: -
  • Steuer-/Bedienschnittstelle: I2C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Potentiometer: SC-70
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flüchtige, Halbleiter, ICs, RENESAS, ISL90728WIE627Z-TK, 3869699, 386-9699
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,666*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,666*
    € 0,79254
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.