Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA 74HC244D(BJ) BUS-PUFFER 8FACH, NICHT INVERT, SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3870002
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74HC244D(BJ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC244
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74244
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, TOSHIBA, 74HC244D(BJ), 3870002, 387-0002
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 6,90*
    ab € 0,33*
    € 0,82*
    Lager 139
    833
    1
    € 14,99*
    ab € 0,235*
    € 1,205*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,205*
    € 1,43395
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.