Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-211-030-224 NETZTEIL, AC/DC, 1 AUSGANG, 36W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3870201
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-211-030-224
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
din-schienen schaltnetzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: VTX-211-030-2xx Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 36 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, VIGORTRONIX, VTX-211-030-224, 3870201, 387-0201
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,16*
    € 37,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,88*
    € 35,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,92*
    € 26,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,99*
    € 23,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,82*
    € 21,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.