Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-211-030-248 NETZTEIL, AC/DC, 1 AUSGANG, 36W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3870202
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-211-030-248
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
din-schienen schaltnetzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: VTX-211-030-2xx Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 48 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 36 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 750 mA
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, VIGORTRONIX, VTX-211-030-248, 3870202, 387-0202
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,25*
    € 18,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,50*
    € 17,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.