Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-214-003-715 AC/DC-NETZTEIL, 15V, 0.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3870318
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-214-003-715
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
platinen schaltnetzteil
Produktpalette: VTX-214-003 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 16 mm
  • Breite: 25 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 25 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 3 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 200 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, VIGORTRONIX, VTX-214-003-715, 3870318, 387-0318
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,60*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.