Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2376595-2 LEITERPL.ANSCHLUSS 6.35 X 0.8MM, NICKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3871771
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2376595-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Leiterplattenanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Anschlussüberzug: Zinn
  • Anschlussmaterial: Nickel
  • Produktpalette: FASTON 250 Series
  • Montagelochdurchmesser: 1.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.8mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0359*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1035*
    € 0,12317
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,10*
    € 0,119
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0828*
    € 0,09853
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0806*
    € 0,09591
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,067*
    € 0,07973
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0509*
    € 0,06057
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0474*
    € 0,05641
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0439*
    € 0,05224
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,0359*
    € 0,04272
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.