Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

EATON BUSSMANN MLVC12V042C260 VARISTOR, MLV, 99V, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872037
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     MLVC12V042C260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Bauform - Varistor: 1206 [Metrisch 3216]
  • Nennspannung V AC: 30 V
  • Produktpalette: MLVC Series
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 99 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 120 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Vielschichtvaristor (MLV)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 400 mJ
  • Nennspannung, V DC: 42 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, EATON BUSSMANN, MLVC12V042C260, 3872037, 387-2037
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,208*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.