Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FPF3381UCX LEISTUNGSSCHALTER, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872071
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FPF3381UCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: WLCSP
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.015 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: WLCSP
  • Strombegrenzung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 23 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-Low
  • Leistungsschaltertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,299*
    € 1,251*
    800
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,38*
    € 1,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,251*
    € 1,48869
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,079*
    € 1,28401
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,999*
    € 1,18881
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 32000 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,255* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.