Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY SP2-25 POSITIONSSENSOR, 30V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872169
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SP2-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Potentiometer
Produktpalette: MEAS SP2 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: -
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorgehäuse: -
  • Anzahl der Pins: -
  • Ausgangsstrom: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Magnetkraft, min.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer, Bewegungssensoren, Positionssensoren, Resistive, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY, SP2-25, 3872169, 387-2169
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 272,49*
    € 343,15*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 299,85*
    € 367,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 367,77*
    € 437,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 359,76*
    € 428,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 341,10*
    € 405,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 330,33*
    € 393,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 329,12*
    € 391,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 327,94*
    € 390,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 326,73*
    € 388,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 299,85*
    € 356,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.