Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA TC7S04F,LF(T INVERTER, 1 EINGANG, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872323
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC7S04F,LF(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
inverter
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 12.5 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Logik-IC-Familie: 7S
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gates, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TOSHIBA, TC7S04F,LF(T, 3872323, 387-2323
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,088*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,9612*
    € 1,14383
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,6623*
    € 0,78814
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2942*
    € 0,3501
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2546*
    € 0,30297
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1919*
    € 0,22836
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1325*
    € 0,15768
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1241*
    € 0,14768
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1049*
    € 0,12483
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,088*
    € 0,10472
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.