Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA TCK322G,LF(S LEISTUNGSSCHALTER, HIGH-SIDE, 36V, WCSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872369
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TCK322G,LF(S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: WCSP
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.098 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: WCSP
  • Strombegrenzung: 2 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 36 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High, Aktiv-Low
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,464*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,312*
    € 1,56128
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.