Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA GW-001-3-EU IIOT-GATEWAY, RJ45X2/RS-232/485X1/USBX2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872805
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     GW-001-3-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Gateways
Netzwerksteuerung
Prozesssteuerung
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse: 2 Anschlüsse
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: -
  • Anzahl der seriellen Kommunikationsports: 3 Anschlüsse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anschlüsse: RJ45 x 2, RS-232/RS-485 x 1, USB x 2
  • Produktpalette: GW-001 Series
  • Gateway-Server-Montage: Oberfläche / Wand
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OMEGA, GW-001-3-EU, 3872805, 387-2805
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 393,32*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 465,74*
    € 554,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 463,52*
    € 551,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 438,49*
    € 521,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 426,71*
    € 507,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 393,32*
    € 468,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.