Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA HANI-C-2.0I-M-MA TEMP.SENSOR IND. ROHRKLEMME, 2 Zoll, 0-100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3873112
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     HANI-C-2.0I-M-MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Genauigkeit mit Flüssigkeit: ± 1°C
  • Eingangsspannung: 8VDC bis 28VDC
  • Produktpalette: HANI Series
  • Rohrdurchmesser: 2 Zoll
  • Analogausgänge: 4mA bis 20mA
  • Rohrtyp: Industrie
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Prozesstemperaturbereich: 0°C bis 100°C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, näherungsschalter induktiv 24vdc, klemmschellen, rohrklemme omega, KLemmmontage, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, HANI-C-2.0I-M-MA, 3873112, 387-3112
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 658,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 774,27*
    € 921,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 760,53*
    € 905,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 717,10*
    € 853,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 692,69*
    € 824,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 658,03*
    € 783,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omega
    DM12CAB-8-3
    ab € 45,02*
    Zubehör
    Omega
    IF-001
    ab € 62,60*
    Zubehör
    Omega
    IF-002
    ab € 128,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.