Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY) FFC2A32-06-T BUCHSE, FFC, 6POS, 1 REIHE, 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3873258
Hersteller:
     Global Connector Technology
Herst.-Nr.:
     FFC2A32-06-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: FFC2A32 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kontaktposition: -
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder raster 0,5, leiterplattensteckverbinder, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY), FFC2A32-06-T, 3873258, 387-3258
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,145*
      
    Preis gilt ab 600.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1200 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 3600 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 600000 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.