Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: USB1055-GF-L-A USB-BUCHSE, 2.0 TYP A ABGEW, 4P, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3873310
Hersteller:
     Global Connector Technology
Herst.-Nr.:
     USB1055-GF-L-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage, Durchsteckmontage
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: USB1055 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY), USB1055-GF-L-A, 3873310, 387-3310
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,455*
      
    Preis gilt ab 175.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 350 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 175000 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.