Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: USB2066-05-RBHM-15-STB-00-01-A MINI-USB-BUCHSE, 2.0 TYP B, ABGEW., 5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3873312
Hersteller:
     Global Connector Technology
Herst.-Nr.:
     USB2066-05-RBHM-15-STB-00-01-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
mini usb usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • USB-Steckverbinder: Mini-USB Typ B
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: USB2066 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY), USB2066-05-RBHM-15-STB-00-01-A, 3873312, 387-3312
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,315*
      
    Preis gilt ab 375.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 750 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 2250 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    ab 3750 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 375000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.