Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: USB1055-GF-L-A USB-BUCHSE, 2.0 TYP A ABGEW, 4P, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3873352
Hersteller:
     Global Connector Technology
Herst.-Nr.:
     USB1055-GF-L-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage, Durchsteckmontage
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: USB1055 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY), USB1055-GF-L-A, 3873352, 387-3352
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,42*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,557*
    € 1,85283
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,084*
    € 1,28996
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,954*
    € 1,13526
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.