Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASDDV-12.000MHZ-LC-T3 OSZ, 12MHZ, CMOS/HCMOS/LVCMOS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3874774
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASDDV-12.000MHZ-LC-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
12mhz oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: ASDDV Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 12 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS / HCMOS / LVCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, ASDDV-12.000MHZ-LC-T3, 3874774, 387-4774
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1600
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,75*
    € 1,68*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 4,15*
    € 4,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,289*
    € 1,53391
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,219*
    € 1,45061
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.