Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABR3407I9-0100S ANTENNE, LPWA, 928MHZ, 1.84DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3874790
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABR3407I9-0100S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen
Audio
HF-Antennen
Video-Ausrüstung
Frequenz, max.: 928 MHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: PCB-Antenne
  • Frequenz, min.: 902 MHz
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Antennenmontage: Klebebefestigung
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 1.84 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ABRACON, ABR3407I9-0100S, 3874790, 387-4790
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,35*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.