Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 07055-00011-28 KLEBEBAND, DOPPELSEITIG, 19MM X 25M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3876009
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07055-00011-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Banddicke, gesamt: 39.4mil (1mm)
  • Produktpalette: 7055 Series
  • Rollenlänge - metrisch: 25 m
  • Rollenlänge - imperial: 82 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Trägermaterial: Acryl
  • Bandbreite - Metrisch: 19 mm
  • Klebebandfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelseitiges klebeband 25m x 19mm, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, Doppelseitige, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TESA, 07055-00011-28, 3876009, 387-6009
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 78,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,45*
    € 126,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,73*
    € 124,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,37*
    € 109,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,06*
    € 108,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 86,11*
    € 102,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 78,77*
    € 93,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.