Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008638 KONF. KABEL, MCX-STECKER/STECKER, 250MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3877683
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008638
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel
Koaxialkabel: RG174/U
  • Kabellänge - Imperial: 9.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 250 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: MCX-Stecker auf MCX-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MP008638, 3877683, 387-7683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,17*
    € 21,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,83*
    € 21,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,05*
    € 16,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.