Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82479A1104M DROSSEL, 100UH, 1800MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3877693
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82479A1104M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
epcos drosselspule
drosselspule
Produktpalette: B82479A1
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 1.8 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.19 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: 20 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 100 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 18.54 mm
  • Produkthöhe: 7.11 mm
  • Produktlänge: 15.24 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, EPCOS, B82479A1104M, 3877693, 387-7693
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,564*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,342*
    € 1,59698
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCBFS7330-101MU
    ab € 0,277*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.