Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STH200N10WF7-2 MOSFET, N-KANAL, 100V, 180A, H2PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3879174
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STH200N10WF7-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0032 ohm
  • Produktpalette: STripFET F7 Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 180 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: H2PAK
  • Drain-Source-Spannung Vds: 100 V
  • Verlustleistung: 340 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4.5 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STH200N10WF7-2, 3879174, 387-9174
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 3,42*
    € 4,30*
    Lager 139
    949
    1
    € 14,99*
    ab € 3,31*
    € 9,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.