Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP4040EDER150M5A LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 15UH GESCH 6.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3879194
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP4040EDER150M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 6.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 15 µH
  • Produktpalette: IHLP-4040ED-5A Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 5.17 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.03927 ohm
  • Produktbreite: 10.3 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 5.4 mm
  • Produktlänge: 11.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP4040EDER150M5A, 3879194, 387-9194
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,639*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,356*
    € 1,61364
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.