Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT FIT0291 ADAPTERPLATINE, 22MM X 37.5MM X 1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3879695
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     FIT0291
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
das
IC-Adapter
Prototyping
Prototyping-Tools
Reihenabstand: -
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: -
  • Umwandlung von: 8-SOP/ 16-SOP/ 28-SOP
  • Umwandlung zu: 16-DIP/ 28-DIP
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    409
    € 14,99*
    ab € 0,934*
    € 1,484*
    € 6,90*
    ab € 0,88*
    € 1,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,484*
    € 1,76596
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,374*
    € 1,63506
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,284*
    € 1,52796
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,224*
    € 1,45656
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,174*
    € 1,39706
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.