Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMAJ5.0A-E3/61 TVS-DIODE, 5V, UNIDIREKTIONAL, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3880944
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ5.0A-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: TRANSZORB SMAJ Series
  • Sperrspannung: 5 V
  • Klemmspannung, max.: 9.2 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 7.07 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SMAJ5.0A-E3/61, 3880944, 388-0944
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0769*
      
    Preis gilt ab 900.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1800 Stück
    € 0,0967*
    € 0,11507
    pro Stück
    ab 3600 Stück
    € 0,0955*
    € 0,11365
    pro Stück
    ab 5400 Stück
    € 0,0954*
    € 0,11353
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0896*
    € 0,10662
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    ab 900000 Stück
    € 0,0769*
    € 0,09151
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMAJ5.0A
    ab € 0,0687*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.