Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN 0201S104K6R3CT KONDENSATOR, 0.1UF, 6.3V, MLCC, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3880991
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0201S104K6R3CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X6S
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0201 [Metrisch: 0603]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, WALSIN, 0201S104K6R3CT, 3880991, 388-0991
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    107518
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00191*
    € 0,01379*
    1500
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,0099*
    € 0,0162*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01379*
    € 0,01641
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0069*
    € 0,00821
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00474*
    € 0,00564
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0046*
    € 0,00547
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00414*
    € 0,00493
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00402*
    € 0,00478
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,00328*
    € 0,0039
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00325*
    € 0,00387
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,00266*
    € 0,00317
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,00251*
    € 0,00299
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00191*
    € 0,00227
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,1379* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    CC0201KRX6S5BB104
    ab € 0,00504*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.