Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN 0603B822K500CT KONDENSATOR, 0.0082UF, 50V, MLCC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881025
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0603B822K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 8200 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 50v, chip kondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, WALSIN, 0603B822K500CT, 3881025, 388-1025
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    8000
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,00362*
    € 0,00559*
    4000
    € 4,00*
    ab € 0,00266*
    € 0,00561*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,0102*
    € 0,0167*
    Lager 139
    34130
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00439*
    € 0,0341*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0341*
    € 0,04058
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0203*
    € 0,02416
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01501*
    € 0,01786
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01134*
    € 0,01349
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,00913*
    € 0,01086
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,00663*
    € 0,00789
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00659*
    € 0,00784
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00621*
    € 0,00739
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00607*
    € 0,00722
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,00594*
    € 0,00707
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00439*
    € 0,00522
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,341* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    CC0603KRX7R9BB822
    ab € 0,00536*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.