Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 10114830-10102LF STIFTLEISTE, 2POS, 1 REIHE, 1.25MM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881525
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10114830-10102LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1.25 mm
  • Produktpalette: FCI 10114830 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 10114830-10102LF, 3881525, 388-1525
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,153*
      
    Preis gilt ab 650.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.300 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1300 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 2600 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 3900 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 6500 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 13000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 26000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 650000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    532610271
    ab € 0,151*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.