Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 10137062-00021LF USB-BUCHSE, 3.1 TYP C, ABGEWINKELT, 24P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881634
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10137062-00021LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb c usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage, Durchsteckmontage
  • USB-Steckverbinder: USB C
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 3.1
  • Produktpalette: FCI 10137062 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 24 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse amphenol, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 10137062-00021LF, 3881634, 388-1634
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1100
    Frei Haus
    ab € 1,27*
    € 1,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    8800
    Frei Haus
    ab € 1,26*
    € 1,64*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,39*
    € 2,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 8800 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 26400 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 8.800 Stück
    Mindestbestellmenge: 8800 Stück ( entspricht € 14.432,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.