Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS 65846-016LF BUCHSENGEHÄUSE, 8POS, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3881827
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65846-016LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 8-polig
buchsengehäuse
Rastermaß: 2.54 mm
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe FCI Mini-PV 65846
  • Produktpalette: FCI Mini-PV 65846
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 65846-016LF, 3881827, 388-1827
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,849*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,069*
    € 1,27211
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    22-55-2082
    ab € 0,635*
    Ähnlich
    Molex
    90142-0008
    ab € 0,182*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    281839-4
    ab € 0,246*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.