Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CTB9200/6A KLEMMENBLOCK, STECKBAR, 6POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881880
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTB9200/6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Rastermaß: 5 mm
  • Produktpalette: CTB9200
  • Nennstrom: 12 A
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 320 V
  • Leiterstärke (AWG): 30AWG bis 12AWG
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, CAMDENBOSS, CTB9200/6A, 3881880, 388-1880
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,96*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Phoenix Contact
    1754520
    ab € 2,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.